RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャにバッテリ収納部が付いています RS Pro IP10 汎用 ABS エンクロージャシリーズについてご紹介します。
この 部品構成のエンクロージャは、高品質・高周波のユニットで、電池を安全に収納できる追加の電池収納部を備えた電子機器のシールドに最適です。
ハーメチックシールを必要とせず、 IP10 等級の IP を備えている他のさまざまな用途にも適しており、基本的な保護に最適です。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable で高強度の ABS で成形され LID はキーパッドとオーバーレイ用のくぼみになっています ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP10 等級となっているため、ほこりや異物を取り除くのに役立ちます ?このユニットは、 IK05 の耐衝撃性も備えており、エンクロージャを落としたり損傷したりしても、エンクロージャ内の内容物が損傷しないようにします ?汎用エンクロージャの LID は、組み立ての容易なねじで取り付けられており、安全に保管できる便利なバッテリコンパートメントエンクロージャが付属しています ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?寸法: 104 63 28 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID ?組み立て用ねじ 1 ?バッテリ収納部 1 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP10 等級で、液体や水の侵入から保護されていません。
したがって、この製品は屋外での使用は推奨されていません。
また、屋内で使用する場合は、液体や湿気の多い場所から保管することをお勧めします。