- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径26Φmm ノーブランド 09566024 - 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径26Φmm ノーブランド 09566024

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径26Φmm

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09566024 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

被削性に優れている。

外径(Φmm)26 長さ(mm)201〜300 用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0〜61.0・Pb鉛/1.8〜3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09566015
2019-12-21
用途:
Φ25mmシャフトとして使用

外径公差が±0.08となっているが、どの外径丸棒を購入しても全てマイナス公差なので太めの丸棒を購入して旋盤で±0.00mmに切削するしかない。
また、長さの切断公差も-0、+3oとなているが、注文長200mmが-0.1mmほどマイナス公差で短い。
原因は、直角に切断されていなく台形状になっていて、切断長が±0.1mmの誤差が出ている。
どうしても直角に切れず台形状になるなら、切断長を0.5mm程度長く切断して欲しいです。
もしくは選択肢を101〜200mmなどを102〜201mmとして、外径も合わせて実際に使える直径・長さを考慮して欲しいです。
直径を1mm太くすると長さによって数百円高くなるし、切断長を100mmから101mmで注文すると600円高くなります。

何度もクレームを上げていますが、いっこうに改善されない。
ちゃんとメーカーに伝えてくれているのでしょうか??
返品不可でも返品した事があるのですが、そう言った事も配慮されていない事にいきどおりを感じます。
ワンサイズ大きめの価格をワンサイズ小さい価格に値下げして貰えるなら、文句はありませんけどそんな事はして貰えないみたいですし。。。。
メーカーに公差をキチンと守る様に伝えて下さい。
メーカーがノーブランドなので現在の販売元が分かりません。
(昔は、販売メーカーの納品伝票が入っていたのですが、今回はMonotaROの納品伝票すら入っていませんでした。)

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする