- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm ノーブランド 09566943 - 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm ノーブランド 09566943

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09566943 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

被削性に優れている。

外径(Φmm)35 長さ(mm)401〜500 用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0〜61.0・Pb鉛/1.8〜3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09566943
2021-07-07
用途:
旋盤加工で形状変更して使用しています。
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング 様

旋盤の切れも良く重宝しています。
サイズのバリエーションがもっとあもれば良いのですが 10cma直径維持用のもの30Cmの長さなど ちょっと試作して見たいときに1mは長すぎで在庫が気になります。

対象商品:
09566907
2021-02-15
用途:
鉄道模型の車輪等の製作

小型旋盤でも条件を合わせればサクサク削れる。快削材ならではの加工性の良さに満足。

対象商品:
09566916
2018-10-28
用途:
モター軸の延長
社会福祉法人燦生福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

短い寸法で販売して頂けたので助かりました。
あまり強度を必要としない用途で、木工旋盤にて加工可能な素材として選びました。
木工旋盤の工具で切削が出来且つ、強度的にも問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする