RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。
さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。
このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。
IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。
標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。
また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。
特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。
動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。
アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。
IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。
このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。
アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。
(1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54