A36 VベルトA形(スタンダード) モノタロウ 09580724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VベルトA形(スタンダード)

(35件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09580724 品番A36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。

ベルト上幅(mm)約12.7 ベルト高さ(mm)約9 有効ピッチ周長さ(mm)914 有効ピッチ周長さ(inch)36 種別A形 材質ゴム 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09580636
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
09580794
2016-06-08
用途:
機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE 様

コスト低減で助かります。

対象商品:
09580636
2015-08-31
用途:
発電機に動力を伝える為に使用

プリーを使い発電機に動力を伝えるために購入しましたが、プリーが肉厚で重量があるため使い物なりませんでした。
今後、大型発電機を製作したら使おうとおもっています。

対象商品:
09580724
2015-11-03
用途:
自動車整備
カーハウスゼロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も安く、いつも注文しています。

対象商品:
09580724
2015-06-29
用途:
ユンボ(バックホー)のファンベルトに

少し柔らかい感じですが使用には問題ない様で取り付けましたが耐久性はまだ解りません

対象商品:
09580627
2015-09-09
用途:
交換用
有限会社コジマ金属 様

品質は良いです。問題ありません。

対象商品:
09580627
2015-09-09
用途:
交換用
有限会社コジマ金属 様

問題ありません。良いです。

対象商品:
09580627
2015-01-12
用途:
自作工作機械
田原電気 様

価格がリーズナブルなのに非常に良いお品でした〜〜〜〜

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする