画像準備中

RS PRO 流量調整弁 流量調整弁 x 4mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09585926 品番197-7889
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。
取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。
RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。
BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。
特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。
フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。
さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。
流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。
空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。
独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。
RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。
エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。
埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。

仕様
タイプ = 流量調整弁
インレットポートタイプ = ネジ
チューブ出口ポート = 4mm
アウトレットポートタイプ = チューブ
最低流出圧力 = 1バール
最高流出圧力 = 10バール
ボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする