画像準備中

ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09586565 品番198-8951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS Pro M6 x 1 メススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 39 mm 、 M6 x 1 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、梱包機械やラベル貼り機などで、空圧機構やカプラ機構を構築するのに使用します。
これは、特に単方向負荷に適しています。
このロッドエンドは潤滑不要で、メンテナンスが不要です。
このため、食品加工機械など、潤滑剤を再適用できない機械の制御機構やリンク機構での使用に最適です。
メスロッドエンドベアリングは、耐腐食性の亜鉛めっきコーティングスチール製です。
メス M6 x 1 ねじ接続で、内径 6 mm 、全長 39 mm です。
動的定格荷重は 8,600 ニュートンで、静的定格荷重は 5,000 ニュートンです。
RS Pro シリーズの一部として、この製品は、一貫性と耐久性を確保するために包括的にテストされています。
ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の安全な静電放電規格に準拠しています。
特長と利点ロッドエンド スチール製 M6 x 1 メス接続 メートルねじの規格 内径 6 mm 全長 39 mm 動的定格負荷: 8,600 N 5,000 N の静的定格負荷 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
接続サイズ = M6x1 メス
内径 = 6mm
材料 = スチール
動定格荷重 = 8600N
静定格荷重 = 5000N
全体の長さ = 39mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする