画像準備中

Steel protection barrier with plate-tube

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09595218 品番204-1781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

RS Pro 安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアを導入しています。
この安全バリアはスチール製です。
このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。
屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。
この安全バリアは耐久性が高く、恒久的なエリアの制限をすばやく設定できます。
このバリアには、優れた衝撃保護と効果的なトラフィック制御を実現する水平クロスバーを装備しています。
このバリアは、別売りの固定具で地面に取り付けることができます。
特長と利点 スチール製 車両保護を強化する水平クロスバー 固定プレート(固定具は別売り) 長さ: 1 m プレート寸法: 150 mm x 150 mm 高さ: 1 m 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。
安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。
この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
バリアタイプ = 保護バリア
色 = グレー
材質 = 亜鉛めっきスチール
バリア材質 = 亜鉛メッキスチール
直径 = 40mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする