画像準備中

F2 シリーズ S タイプ (中空軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09600685 品番F2SM-12-25-T40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は2324種類から選べます 他の種類を見る
減速比25 出力(kW)0.04 種類ギアモータ 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50 電圧(V)200 電源三相 定格電流(A)0.29 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72 定格回転速度(r.p.m)1350 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)4.41[0.45]/4.41[0.45] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588[60] 実減速比1/25.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする