10041 外車用オイルフィルターレンチ ノーブランド 09602467

外車用オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602467 品番10041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180
仕様全てのメルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します) 質量(g)150 差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)6角 27 寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44 カップサイズ74mm エイシン型式ET-1131FR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09602467 10041 10925232 FR741 カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン 1個 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする