11983 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602713 品番11983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
主な使用車種
BMW:◆735i(E38)V8(GG35/98〜02)3.5L ◆740i(E38)V8(GG44/98〜02)4.4L ・V8(GF44/96〜99)4.4L ◆740iL(E32)V8(GD40L/95〜)4.0L ◆750iL(E38)V12(GJ50/98〜02)5.4L ◆840Ci(E32)V8(EF44/96〜99)4.4L ◆M5(E39)V8(DE50/99〜)5.0L ◆X5 V8(FB44/00〜)4.4L・V8(FB44A/02〜)4.4L・V8(FB46/01〜)4.6L ◆Z8 V8(EJ50/00〜)5.0L 他
ランドローバー:◆レンジローバー V8(LM44/02〜)4.4L
参考品番KNECHT:OX-152/1D MANN:HU938/4X HENGST:D34E202H エイシン型式PE-04(ろ紙タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする