11987 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602731 品番11987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
参考品番KNECHT:OX-182D MANN:HU611/1X HENGST:E610HD38 主な使用車種オペル:◆シグナム V6(Z02Z32L/04〜)3.2L ◆ザフィーラ CDX(XM181/00〜)1.8L・ザフィーラ(XM180/00〜)1.8L ◆ベクトラ V6(Z02Z32/03〜)3.2L・(XH260/01〜)2.6L・ベクトラ(XH182/01〜)1.8L ◆ベクトラ(XH181/99〜)1.8L・ワゴン(XH180W/98〜99)1.8L・ベクトラGL(XH180/98〜99)1.8L ◆オメガ MV6 V6ワゴン(XF300W/99〜)3.0L・オメガ MV6(XF300/99〜)3.0L ◆オメガ V6ワゴン(XF260/02〜)2.6L・オメガCD V6ワゴン(XF250W/99〜)2.5L・オメガCD V6(XF250/99〜)2.5L ◆アストラCD(XK181/00〜)1.8L ◆アストラ CD ワゴン含む(XK180/98〜)1.8L ◆ヴィータ GSI (XN180/01〜)1.8L エイシン型式PE-06(ろ紙タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする