11989 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602747 品番11989
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
メーカーオペル 主な適合車種ヴィータ スポーツ パーツNo.650311 エイシン型式PE-07(ろ紙タイプ) 参考品番KNECHT:OX-173D MANN:HU712X HENGST:D38E600H 主な使用車種オペル:◆ヴィータ スポーツ(XN120/01〜)1.2L ◆ヴィータ GLS スイング 16V(XG120/98〜01)1.2L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602756
2009-09-15
用途:
オイル交換時に同時交換しています。

多くの海外有名メーカー品より接着剤のハミ出しが少なく仕上げが丁寧な商品ですね、箱の中で汚れ防止袋に入っているのも海外有名メーカー品にはあまり見掛けない配慮が嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする