11995 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602765 品番11995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
主な使用車種
プジョー:◆307 スタイル(T5NFU/02〜)1.6L ◆206 ローランギャロス(T16RG/02〜)1.6L ◆307 ブレーク ワゴン(3EHNFU/02〜)1.6L ◆206 SW(2EKNFU/02〜)1.6L・206 XS,XT(T1NFU/02〜)1.6L・206 CC カブリオレ(A206CC/01〜)1.6L・206 XT(T16XT/01〜)1.6L・XS(T16XS/01〜)1.6L・206(T16L4/01〜)1.6L・206 スタイル(T1KFW/02〜)1.4L・206XT(T14M/01〜)1.4L・(T14A/01〜)1.4L・(T14L4/01〜)1.4L 他
シトロエン:◆クサラ ブレーク ワゴン(N7NFUN/01〜)1.6L・(N7NFU/01〜)1.6L ◆C3(A8NFU/03〜)1.6L・(A8KFV/03〜)1.4L 他
参考品番KNECHT:OX-193D(プジョー)、OC-264(シトロエン) MANN:HU727/IX(プジョー)、W719-130(シトロエン) HENGST:E35HD102 エイシン型式PE-10(ろ紙タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする