12003 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602783 品番12003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
参考品番KNECHT:OX-128D MANN:HU719/5X HENGST:E14HD77 仕様ろ紙式 主な使用車種ポルシェ:◆986(986K/96〜99)2.6L ◆ボクスター(98665/00〜)2.7L・(98623/02〜)2.7L ◆ボクスターS(98667/00〜)3.2L ◆911 ターボ(99664/00〜)3.6L・カレラ(99603S/02〜)3.6L・カレラ、タルガ(99603/02〜)3.6L・カレラ4(99668K/99〜00)3.4L・カレラ4 4WD(99668/98〜00)3.4L・カレラ カブリオレ(99666K/98〜00)3.4L・(99666/98〜)3.4L 他 エイシン型式PE-14(ろ紙タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする