12011 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602817 品番12011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
主な使用車種
メルセデス・ベンツ:◆V280 V6 ワゴン(638280/99〜)2.8L
フォルクスワーゲン:◆A8 4.2 クワトロ V8 4WD(4DAQF/99〜01)4.2L ◆A8 4.2 クワトロ V8 4WD(4DAUW/01〜)4.2L ◆S8 V8 4WD(4DBCS/01〜)4.2L ◆S8 V8 4WD(4DAYS/01〜)4.2L 他
アウディ:◆A8 4.2 クワトロ V8 4WD(4DAQF/99〜01)4.2L ◆A8 4.2 クワトロ V8 4WD(4DAUW/01〜)4.2L ◆S8 V8 4WD(4DBCS/01〜)4.2L ◆S8 V8 4WD(4DAYS/01〜)4.2L 他
ドイツ・フォード:◆ギャラクシー V6(WF0GAA/98〜)2.8L
参考品番KNECHT:OX-160D MANN:HU932/6n HENGST:D28E1001H 仕様ろ紙式 エイシン型式PE-18(ろ紙タイプ) 他社参考品番(アウディ)KNECHT/OX-160D、MANN/HU932/6n、HENGST/D28E1001H 他社参考品番(フォルクスワーゲン)KNECHT/OX-160D、MANN/HU932/6n、HENGST/D28E1001H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする