11949 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602844 品番11949
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
参考品番KNECHT:OC-90 MANN:W712/22 HENGST:H90W03 主な使用車種オペル:◆ヴィータ GLS スウィング 16V(XG142/98〜01)1.4L ◆ヴィータ GLS スウィング(XN140/01〜)1.4L ◆ヴィータ CDX 16V(XG161/98〜01)1.6L ◆ベクトラ CDX V6 ワゴン(XH250W/97〜00)2.5L ◆ベクトラ CDX V6(XH250/96〜00)2.5L・ベクトラ(XH201/99〜)2.0L・ベクトラ CD ワゴン(XH200W/97〜99)2.0L ◆ベクトラ CD(XH200/96〜99)2.0L ◆オメガ CD V6(XF250/95〜99)2.5L ◆オメガ MV6 V6(XF300/95〜99)3.0L ◆オメガ V6ワゴン(XF300W/95〜99)3.0L ◆オメガ CD V6ワゴン(XF250W/95〜99)2.5L ◆オメガ GL (XF200/95〜99)2.0L ◆アストラスポーツ ワゴン含む(XK200/95〜99)2.0L ◆アストラLS(XK161/00〜)1.6L 他 エイシン型式SE-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする