11957 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602871 品番11957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
主な使用車種
プジョー:◆106 S16(S2S/96〜)1.6L ◆106 S16(2SNFX/02〜)1.6L ◆206 XT(T14/99〜00)1.4L ◆206 XS XT(T16/99〜01)1.6L ◆406 ブレークワゴン(D9BR/00〜)2.0L・406(D9/00〜)2.0L ◆406 ブレークワゴン(D8BR/97〜00)2.0L ◆406 SV,ST(D8/96〜00)2.0L ◆306 ブレーク ワゴン(N5BR/97〜02)2.0L ◆306S16(N3S163/97〜2.0L) ◆306 カシミール(N5XT/97〜01)2.0L ◆306(N5C/97〜02)2.0L ◆306カブリオレ(N5S16/97〜01)2.0L ◆306 XSi(N5SI/97〜01)2.0L ◆306スタイル(N5M/97〜01)1.8L ◆206 S16(T1S16/99〜01)2.0L 他
ルノー:◆ラグナ V6(GL7X/02〜)3.0L ◆サフラン V6(54Z7X/94〜97)3.0L ◆アヴァンタイム(EL7X/02〜)3.0L 他
シトロエン:◆クサラ VTS(N6RFS/98〜01)2.0L・(N6RFW/98〜01)2.0L・(N6RF/98〜01)2.0L・ワゴン(N6LFW/98〜00)1.8L・(N6CF/98〜00)1.8L・ワゴン(N6NFW/00〜)1.6L・(N6NFR/00〜)1.6L・(N6NF/00〜)1.6L ◆サクソ(S8NFS/99〜)1.6L ◆シャンソン(S8NF/97〜99)1.6L ◆エグザンティア ワゴン(X2RFW/98〜01)2.0L 他
参考品番KNECHT:OC-100 MANN:W712/8 HENGST:H90W13 エイシン型式SE-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする