11959 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602887 品番11959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
主な使用車種
プジョー:◆406 ブレークワゴン(D9BRL4/01〜)2.0L ◆307 XSXSi(T5RFN/02〜)2.0L ◆206 SWS16(2EKRFN/03〜)2.0L ◆206 S16(T1RFN/02〜)2.0L ◆206 CCS16 カブリオレ(M206CC/02〜)2.0L ◆206 S16(TIS16L4/01〜)2.0L ◆206 RC(206RC/03〜)2.0L ◆307(T5/01〜)2.0L ◆307 SW ブレークワゴン(3EHRN/02〜)2.0L ◆307 CC カブリオレ(A307CC/04〜)2.0L ◆307 CC カブリオレ(M307CC/04〜)2.0L ◆406(D93FZ/02〜)2.2L ・(D9L4/01〜)2.0L 他
シトロエン:◆クサラ ブレーク ワゴン(N7RFNW/01〜)2.0L・ハッチバック(N7RFN/01〜)2.0L ◆C5 ブレーク ワゴン(X4RFNW/01〜)2.0L・ハッチバック(X4RFN/01〜)2.0L 他
参考品番KNECHT:OC-310 MANN:W716/1 HENGST:H90W23 エイシン型式SE-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする