11961 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602896 品番11961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
参考品番KNECHT:OC-309 MANN:W75/3 HENGST:H12W02 主な使用車種ルノー:◆カングー(KCK7J/02〜)1.4L・(KCK4M/03〜)1.6L ◆ルーテシア(BD4F/03〜)1.2L ◆ルーテシア RXT(BK4J/01〜)1.4L ◆ルーテシア RXE(BK7M/98〜)1.6L ◆ルーテシア 16V(BK4M/99〜)1.6L ◆ルーテシア(BF4/00〜)2.0L ◆ルーテシア V6(BL7X/01〜)3.0L ◆メガーヌ RXT,RXi(AK4M/99〜)1.6L ◆メガーヌ カブリオレ(AK4ME/99〜)1.6L ◆セニック(AF4J/00〜)2.0L ◆セニック 4WD(AF4J2/01〜)2.0L ◆ラグナ(56F3R/94〜)2.0L・(GF4/03〜)2.0L 他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする