11967 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602914 品番11967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
参考品番KNECHT:OC-261 MANN:W930/20 HENGST:H24W03 主な使用車種ランドローバー:◆ディフェンダー V8(LD31/98〜99)3.9L・(LD30/97〜98)3.9L ◆ディフェンダーディーゼルターボ(LD25/02〜)2.5L ◆レンジローバーV8(LP60D/99〜)4.6L・(LP58D/99〜)3.9L・(LP42D/95〜00)3.9L ◆ディスカバリー V8(LT94A/02〜)4.0L・(LT94/02〜)4.0L・(LT56A/99〜)3.9L・(LT56/99〜)3.9L・(LJR/95〜99)3.9L ◆ディスカバリー ディーゼルターボ(LJL/94〜99)2.5L 他 エイシン型式SE-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602704
2009-04-13
用途:
オイル交換時

コストパフォーマンスにかなり優れている。
高いオイルフィルターを買わなくてもこれで十分。

対象商品:
09602941
2008-10-25
用途:
オイル交換時に毎回使用

エイシンにて販売されている頃から使っております。
品質も問題なく、純正品やアフターメーカー品の1/4以下の値段で買えますので、非常に満足してます!

在庫限りの扱いというのが残念ですね。
何とか御社で格安なオイルフィルターを継続的に扱って頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする