11971 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09602932 品番11971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
メーカーサーブ 主な適合車種900 ターボコンバーチブル パーツNo.914444 エイシン型式SE-22 参考品番KNECHT:OC-231 MANN:W712/38 HENGST:H90W12 主な使用車種サーブ:◆9-5 V6(EB308/99〜)3.0L ◆9-5 (EB235R/00〜)2.3L ◆9-5 ターボ(EB235/97〜)2.3L ◆900 ターボコンバーチブル(DB204LK/97〜97)2.0L ◆9-3 ターボ(DB205/99〜)2.0L ◆9-3(DB234/98〜99)2.3L ◆9-3(DB235/99〜01)2.3L ◆9-5 ターボ(EB205/99〜)2.0L 他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602756
2009-09-15
用途:
オイル交換時に同時交換しています。

多くの海外有名メーカー品より接着剤のハミ出しが少なく仕上げが丁寧な商品ですね、箱の中で汚れ防止袋に入っているのも海外有名メーカー品にはあまり見掛けない配慮が嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする