曜日別特売
4819 ネダボンド アプリパック コニシ 09604411

4819 ネダボンド アプリパック コニシ 09604411
4819 ネダボンド アプリパック コニシ 09604411
4819 ネダボンド アプリパック コニシ 09604411
4819 ネダボンド アプリパック コニシ 09604411
4819 ネダボンド アプリパック コニシ 09604411
4819 ネダボンド アプリパック コニシ 09604411

ネダボンド アプリパック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1kg)
内容量1本(1kg)注文コード09604411品番4819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途在来工法での床板と根太の接着
各種ボード類と同縁面への接着
使いやすく廃棄が容易なアプリパック
成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549不揮発分71.5±3.5粘度(Pa・s)150±60pH値8.25±0.75規格JIS A 5549 表示認定品主なワークパーツRoHS指令(10物質対応)対応危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09604411
2025-06-30
用途: 床材の合板下地への貼付け
建設業・工事業

フローリング施工は素人です。ウレタン接着剤を使うのが普通らしいですが、施工後2週間経ちましたが、床鳴りが発生することがありませんのでDIYレベルであれば十分がと思います。

対象商品 : 09604411
2023-04-28
用途: モクレンを床につける作業
株式会社諸岡建工建設業・工事業

使いやすくて値段てきにも良かったとおもいます、また注文したいと思います。

対象商品 : 09604411
2015-12-17
用途: フローリング
有限会社横浜システム建設業・工事業

ウレタンが入っていないためゆかなりしやすいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 09604411
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

対象商品 : 09604411
2014-07-14
用途: フロア貼り工事

大工です
今までウレタンを使ってましたが、扱いに手間がかかるので水性に変更しました
柔らかくて伸びも良いから手が疲れません
予想以上に使いやすいです
ウレタンより安いので経済的です

1が参考にしています
対象商品 : 09604411
2013-07-04
用途: フローリングや合板下貼りに

ここで購入するのが最安です。
必要があれば何度でも買います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする