S FORCE 半長靴マジック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09614525 品番 ZA-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

底意匠の3箇所にハードワークに適した硬質ラバーソールを使用。
廃材やガラス破片など、通常のソールに比べ刺さりにくい仕様。
静電気帯電防止仕様。
先芯は鋼鉄製先芯。
つま先、かかと部分に本革を使用し耐久性UP。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 形状ミドルカット 種類静電安全靴 長さ(cm)20.0 材質(アッパー)合成皮革+本革(一部) 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約545(25.5cm) 機能静電気帯電防止 JIS規格103基準相当(静電) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09614552
2019-05-12
用途:
使えない
日本工営株式会社 様 (サービス業)

足のサイズに合わせると、止められない。
はいたので、返品できません

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09614586
2017-04-05
用途:
メンテナンス作業

メンテナンス作業をするので、汚れ、破損は付きものですが、静電靴のうえ安価でなので助かります。

対象商品:
09614552
2016-04-05
用途:
休日の屋外作業全般に使用

安全靴としては軽くて柔らかいのでフィット感もあり履き易く歩き易く動き易いのが好印象。ラバーソールも滑り難くて安心感がある。逆に安全靴独特のホールド感や堅牢感が乏しいので何となく物足りない感じと、柔らかいので耐久性が少し心配。

対象商品:
09614561
2009-06-14
用途:
雨の日の通勤

靴底がしっかりしており、全般的に良いです。
最初は鉄芯がわずかに当たる感じがしましたが、
そのうち気にならなくなりました。
次回はワンサイズ上を買うかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
09614561
2014-01-03
用途:
LPGスタンドでの充填業務、二輪車への給油作業

脱いだり履いたりはしやすいのですが、皮革が硬いのか内側が硬いのか足の甲の高さが合わないのかわかりませんが、歩くと踝が擦れて皮がむけます。

対象商品:
09614525
2013-04-12
用途:
重量物運搬

直ぐに踵に穴があきました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
09614586
2011-04-08
用途:
災害救助活動

この手のブーツタイプにありがちな足首部分の硬さが無く最初から歩き易いのに作りは貧弱でない
ソールは丈夫そうです26.5なのですが27.0を買って正解でした

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/643/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする