減速比25
出力(kW)0.015
種類ギアモータ
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50
電圧(V)200
電源単相
コンデンサ容量(μF)1.2
定格電流(A)0.21
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72
定格回転速度(r.p.m)1350
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)1.67[0.17]/1.67[0.17]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588[60]
実減速比1/25.63