SCSI(スカジー)ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09622281品番210-1048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの 2 メートルのオス SCSI III- メス SCSI III ケーブルは、コンピュータや他のデバイスを物理的に接続するための便利な方法です。
オス - メスリードは、データ転送に SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、データ信号を効果的に伝送します。
SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ型の留め具が付いているので、接続が簡単で、接続後にリードが緩んだり外れたりするのを防止できます。
コネクタは、ケーブルに完全に成形されているだけでなく、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からもシールドされています。
さらに、このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースを備えていて、ケーブルを損傷から保護し、最高 +80 ° C の温度で動作できます このケーブルは、品質と性能がテストされたエンジニア向けの RS Pro 製品です。
コールセンターやオフィスのコンピュータハードウェアに接続されています。
特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III ケーブル .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = SCSI-3
コネクタ 2 = SCSI-3
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = グレーm
ネジタイプ = クリップ
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする