RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。
粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。
このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。
長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。
エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。
このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。
RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。
黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。
特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。