RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。
特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。
テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。
この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。
平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。
用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。
RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。
赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。
特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。