RS Pro PTFE シングルショット熱電対延長ケーブルです RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品をご紹介します。
さまざまなライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルは、特にさまざまな環境で長期間使用する場合に、最適な保護と絶縁のために外側ジャケットで遮蔽されたフラットコアで構成され、高い信頼性を備えています。
特長と利点: この RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +250 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質