228-1568 RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ RS PRO 09644227

RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09644227品番228-1568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RS Pro ユニバーサル制御キャビネットキーです RS Pro の制御キャビネットキーは、さまざまな用途に最適なソリューションです。
この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。
よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。
この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。
この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。
保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。
特長と利点8 in 1 のダブルジョイント設計 360 ° 回転するキーヘッドで、 2 つの機能を搭載しています 高トルク T ハンドル ピボットインサート スイベルアーム及びコネクタ仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 三角形のソケットサイズ: 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 円錐形: 3.5 mm 重量: 91 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム

仕様
キープロファイルの数 = 8
キータイプ = 制御盤キー
ボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック
仕上げ = 亜鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする