減速比25
出力(kW)0.04
種類ギアモータ
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50
電圧(V)100
電源単相
コンデンサ容量(μF)12
定格電流(A)0.67
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72
定格回転速度(r.p.m)1400
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)4.41[0.45]/4.41[0.45]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588[60]
実減速比1/25.63