RS PRO HDMIコネクタ メス C4 接続方向:ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09651909 品番231-7915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様
オス/メス = メス
サイズ = C4
接続方向 = ストレート
結線方法 = プラグイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする