画像準備中

RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09651988 品番231-7923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
極数 = 3
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M6
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 5.0A
シリーズ = Snap-In M6 Series
接合型 = スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする