RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.711mm, プローブ長さ:3m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09652688 品番231-8493
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1/0.711mm
プローブの長さ = 3m
プローブ材質 = グラスファイバー℃
実装タイプ = 標準プラグ
ケーブル長 = 3m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする