減速比80
出力(kW)0.025
種類ギアモータ
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50
電圧(V)100
電源単相
コンデンサ容量(μF)8
最大電流(A)0.6
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5
定格回転速度(r.p.m)1350
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)8.43[0.86]/8.43[0.86]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])980[100]
実減速比1/82