RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09655041 品番233-7809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
電流タイプ = DC
表示桁数 = 5
ディスプレイのタイプ = LED
高さ = 61mm
幅 = 61mm
精度 = 1 %
動作原理 = バッテリメーター
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする