234-5948 RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 RS PRO 09657789

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09657789品番234-5948
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様
スリーブ径 = 2.4mm
色 = 黒
シュリンク径 = 1.2mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリビニリデンフッ化物
難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする