曜日別特売
235-4724 RS PRO エアコントロールバルブ プランジャー G 1/8 RS PRO 09660309

RS PRO エアコントロールバルブ プランジャー G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09660309品番235-4724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様制御機構プランジャー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuperMechanical 3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする