- タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 09666946

タッピングスプレー 塩素フリー

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09666946 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

環境・健康に配慮した塩素フリーの切削加工用のスプレーです。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。特殊添加剤の配合により、仕上げ面の精度が向上します。

タイプ塩素フリー 形状スプレー 用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 成分鉱油、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、液化石油ガス(LPG) 適合工具タップ、ドリル、フライス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09666946 - 06786062 000189 塩素フリータッピングスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 塩素フリータッピングスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(420mL) 1,098 税込1,208 メーカー違いの相当品です
09666946 - 52640544 - タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 1本(420mL) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09666946
2021-04-11
用途:
SS400のタッピング加工

復活してくれてうれしい。これ臭いが少なくて良いんだよね。ありがとうございました。

対象商品:
09666946
2021-04-02
用途:
切削時の刃物保護、ワークの仕上がり向上
サービス業

問題無く、普通に使えます。匂いも少ない方だと思います。そんなに多種試してはいませんが。

対象商品:
09666946
2021-01-28
用途:
タップの時に使用、
有限会社泉陽鋼機 様

今まで使用したスプレーは大変良かったですが、このスプレーはタップが折れたり、途中で止まってしまうので、まだ何本かありますが、違うタッピングスプレーを注文しました。

対象商品:
09666946
2020-07-24
用途:
チップソーの切断時の歯の保護
株式会社富高鉄工所 様

他の商品よりも安価で心配でしたが、なかなか製品としては、優秀です。問題なく使用できます。チップソーの葉も長持ちしています。ノズルが長いため短く切って使用しています。

対象商品:
09666946
2020-04-23
用途:
DIYいろいろ整備
製造業

使用品に不満はありませんが、スプレータイプは新ハーツクリーナのように2ウェイノズルにになった方が収納を含め断然使いやすくなるモノタロウさん頑張ってください。

1人が参考にしています
対象商品:
09666946
2020-07-16
用途:
タップで穴を開けるとき

ドリルやタップが折れにくく 低価格なので安心して使えます

対象商品:
09666946
2020-05-28
用途:
切削油として
自動車・二輪車・自転車関連業

卓上ボール盤の切削油として使用していますが、ドリルの負荷も少なく満足しています。

対象商品:
09666946
2020-01-21
用途:
ねじ切りなど
北五条家電修理 様

結構粘りがあって、高速でも飛散が少なくて使いやすかった。
終わった後は、パーツクリーナーで洗い流せるので塗装も楽でした。
容量も多いのでケチらないで使えました。(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする