電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:820Ω 180W 許容差:5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09669838 品番238-3227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
抵抗 = 820Ω
許容差 = 5%
定格電力 = 180W
温度係数 = 50ppm/℃
終端スタイル = ネジ
テクノロジー = ニクロム
取り付け仕様 = ブラケット
ケーススタイル = ほうろう
直径 = 32mm
長さ = 216mm
動作温度 Max = +50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする