減速比20
出力(kW)0.09
種類ギアモータ
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50
電圧(V)100
電源単相
コンデンサ容量(μF)26
最大電流(A)1.4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
定格回転速度(r.p.m)1300
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)8.33[0.85]/8.33[0.85]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])735[75]
実減速比1/20.5