画像準備中

F2 シリーズ S タイプ (中空軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09670755 品番F2SU-15-160-S90W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,800
この商品は2324種類から選べます 他の種類を見る
減速比160 出力(kW)0.09 種類ギアモータ 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50 電圧(V)200 電源単相 コンデンサ容量(μF)6.5 最大電流(A)0.9 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2 定格回転速度(r.p.m)1350 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)53.9[5.5]/53.9[5.5] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1370[140] 実減速比1/164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする