be quiet! SILENT LOOP 2 360mm 3基ファン 水冷クーラー BW012

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09675867 品番BW012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・6極モーターを搭載した調整可能なポンプで、非常に静かで高性能な動作を実現
・強力な3チャンバーポンプ設計により、乱流と騒音を大幅に低減
・高性能で静音動作を実現するSilent Wings 3 PWM高速ファン
・高密度フィンスタックを持つコールドプレートで最高の冷却特性を提供
・多くの照明オプションと優れた視覚効果を実現する ARGB LED
・クーラントボトルが付属し、長寿命を確保するためのアクセスしやすいリフィルポート

適合ソケット
Intel 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD AM5 / AM4
シリーズSILENT LOOP 2 360mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、ラジエーター:394×120×27、394×120×52(ファン含む) 型番BW012 接続ポンプ:3ピン 対応電流値 (A):0.37 保証期間メーカー:3年 ポンプ回転数 (rpm):2800 騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 17.7 / 50%(rpm) : 23.9 / 100%(rpm) : 39.8 ファン回転数 (rpm) (100% PWM):2200 素材ベース:銅 / ニッケルメッキ、ラジエーター:アルミニウム / 黒塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)1.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする