be quiet! SHADOW ROCK 3 冷却ファン 黒 BK004

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09675928 品番BK004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・190WTDPの驚異的な冷却性能
・HDT技術を採用した5本の6mm高性能ニッケルメッキ銅製ヒートパイプ
・分離型Shadow Wings 2 120mm PWM高速ファン
・最大ファン回転数でわずか24.4dB(A)
・非対称構造により、クーラー前面のメモリスロットを塞ぐことがありません
・エレガントな艶消しアルミニウム製トップカバー 、表面はバイカラー仕上げ
・上から取り付けるだけの簡単設置キット

適合ソケット
Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM5 / AM4
その他ヒートパイプ:6mm径 x 5本 シルバー タイプライフルベアリング シリーズSHADOW ROCK 3 型番BK004 モーター4極ファンモーター 対応最大対応TDP (W):190 寿命80,000時間 (25℃) 保証期間メーカー:3年 騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.5 / 50%(rpm) : 17.5 / 100%(rpm) : 24.4 ファンShadow Wings 2 120mm PWM High-Speed、回転数 (rpm) (100% PWM):1600 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)0.71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする