be quiet! PURE ROCK 2 冷却ファン 黒 BK007

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09675946 品番BK007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・TDP150Wの高い冷却効率
・HDTテクノロジーを採用した4本の高性能6mmヒートパイプ
・非対称構造でメモリスロットを塞ぎません
・Pure Wings 2 120mm PWMファン、最大26.8 dB(A)の静音動作
・エレガントなブラックの表面
・簡単に取り付けられるインストールキットは、マザーボードの上部から取り付け可能

適合ソケット
Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 /1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM5 / AM4
その他ヒートパイプ:6mm径 x 4本 タイプライフルベアリング シリーズPURE ROCK 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、87×121×155(ファン含む) 型番BK007 モーター4極ファンモーター 対応最大対応TDP (W):150 寿命80,000時間 (25℃) 保証期間メーカー:3年 騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 19.1 / 50%(rpm) : 22.1 / 100%(rpm) : 26.8 ファンPure Wings 2 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):1500 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)0.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする