車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)1000
取付座(mm)150×110
取付ピッチ(mm)121×59
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)
用途手押台車用
トラスコ品番305-3695
材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
質量(kg)5.1
車輪幅(mm)44
参考/旧型式ATSHB 200
金具鍛造製重荷重用ストッパー付自由金具
ストッパー回転ストッパー
ボス幅B(mm)63
偏心E(mm)55
ロック回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)200
取付高H1(mm)252
取付穴径d2(mm)13
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪