画像準備中

油圧流量制御弁 RS PRO NDVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09679857 品番243-5521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 、 350 バールこの RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブは、システムを流れる流量を制御します。
高圧、高容積動作に最適で、丈夫な素材を使用しており、両方向の流量制御に複動効果を発揮します。
読み取りやすい 0.9 のスケールを備えた人間工学に基づくロックねじで、安定化フローが簡単になります。
時計回り又は反時計回りに回すと、最大流量が 50 L/ 分になります。
このねじは、ニトリルゴムシール付きの頑丈なスチールボディに取り付けられています。
オイルや燃料に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。
このバルブはヘビーデューティ構造により、最大 350 バールの圧力に耐えられます。
これは海底に見られる圧力と同等です。
この製品は、一貫性と耐久性を保証するために徹底的にテストされています。
食品加工、マテハン、ファクトリオートメーションなど、さまざまな産業用途で使用できます。
特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .スチール製ボディ .ニトリルゴム製シール .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -10 → +100 ° C . G 1/4 インチねじ . NDV シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
接続ポートのネジ = G 1/4
最大流量率 = 50L/min
スレッドサイズ = 1/4インチ
最高使用圧力 = 350バール
メーカーシリーズ = NDV
ボディ材質 = 鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -10℃
取り付けタイプ = インライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする