画像準備中

油圧流量制御弁 RS PRO NDRVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09679909 品番243-5571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

品番246-5537は複動式ニードルです。
高圧フロー制御. 油圧システムで使用する汎用の高圧フロー制御弁。
単動式 カラーで読みやすいフロー目盛りスケールと固定ねじでフローを安定 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール

仕様
接続ポートのネジ = G 1/4
最大流量率 = 50L/min
スレッドサイズ = 1/4インチ
最高使用圧力 = 350バール
メーカーシリーズ = NDRV
ボディ材質 = 鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -10℃
取り付けタイプ = インライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする