ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
F2 シリーズ S タイプ (中空軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09683565
品番
F2SU-15-100-S90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,600
この商品は
2324
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
100
出力(kW)
0.09
種類
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50
電圧(V)
100
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
26
最大電流(A)
1.4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
15/18
定格回転速度(r.p.m)
1300
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
39.2[4]/39.2[4]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1270[130]
実減速比
1/102.5