減速比200
出力(kW)0.06
種類ギアモータ
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50
電圧(V)200
電源単相
コンデンサ容量(μF)3.5
定格電流(A)0.45
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])7.5/9
定格回転速度(r.p.m)1350
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)52.9[5.4]/52.9[5.4]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1370[140]
実減速比1/205